宮崎製作所(MIYACO)
宮崎製作所(MIYACO)の キッチン・調理用品
宮崎製作所(MIYACO)の スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ
宮崎製作所(MIYACO)の お玉・レードル
オブジェ オプション お玉・穴明きお玉セット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
17794577
品番
OJ-8-C
参考基準価格(税別)
¥1,700
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
ご家庭にあるオブジェの鍋にオプション製品を組み合わせていただくと、1つの鍋をいろいろな調理に使えて便利です。
材質
18-8ステンレス
全長(mm)
194
質量(g)
120
タイプ
穴明き
口径(Φmm)
59