HDP50 ハードプロ 50 アイリスオーヤマ 17794805

 

HDP50 ハードプロ 50 アイリスオーヤマ 17794805 HDP50 ハードプロ 50 アイリスオーヤマ 17794805 HDP50 ハードプロ 50 アイリスオーヤマ 17794805 HDP50 ハードプロ 50 アイリスオーヤマ 17794805

ハードプロ 50

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード17794805 品番HDP50
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

耐衝撃性の高い原料とハードな使用にも耐えられる金属バックルを採用した、プロユースにも耐えられるタフな工具ケースです。天面耐荷重約300kg、踏み台としても使用出来ます。電動工具・ハンドツール・パーツの収納に適した深型サイズです。

レッド 材質ポリプロピレン、スチール、ABS樹脂 トラスコ品番773-2716 セット内容インナートレー×2、ウエストケース×2 質量(kg)2.85 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)530×270×310 外寸(幅×奥行×高さ)(mm)530×270×310

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
17794805 HDP50 55570629 OD-500 HARD PRO(ベージュ/カーキ) アイリスオーヤマ HARD PRO(ベージュ/カーキ) アイリスオーヤマ 1個 2,698 税込2,968 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
17794805
2021-02-16
用途:
作業工具の収納
株式会社成和 様 (建設業・工事業)

作りは簡素ですが、使い勝手は大変良く、今まで使用した工具箱ではもっとも勝れた製品だと思いました。工具箱の端が工具を縦差し出来るのがとても便利です。また、300mmの工具が収納できるのが大変助かります。今の工具箱を買い換える時も、同じ物を買うと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
17794805
2017-02-19
用途:
出張用工具

今までのものが手狭となっていたので、大きめなものに交換。
丈夫なスペックですが、心配していたほど重くなく、またそんなに丈夫な感じもうけませんが満足です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂製(プラスチック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする