ジオ 蒸し器付鍋

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 17795304 品番 GEO-25M
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥22,000 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

ヘルシーなスチームフードが楽しめます。最近注目のヘルシーな蒸し料理をおいしく作れます。下鍋は浅型鍋としても使用できます。

サイズ(cm)25 材質SUS304(18-8ステンレス)、SUS430(18-0ステンレス)、アルミニウム、アルミニウム合金 全長(mm)352 質量(kg)2.83 容量(L)3.4 全高(mm)205 対応(熱源)ガス、ハロゲンヒーター、シーズヒーター、電磁調理器、オーブン 外径×深さ(Φmm×mm)268×155

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蒸し鍋・せいろ・スチーマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする