C740W 牛革(薄手/クリーミーレザー) ユアサグローブ(トンボレスキュー) 17797072

牛革(薄手/クリーミーレザー)

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1双 注文コード17797072 品番C740W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

救助技術大会用に最適なアテなしモデル。

サイズLL 全長(cm)23 中指長(cm)8.8 手の平幅(cm)12.1 手のひらまわり(cm)24.2 材質牛革(撥水加工) ホワイト 加工マジック付 機能耐久性 袖口仕様マジック式 アテ有無アテなし 入数(双)1

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
17797072
2018-09-09
用途:
車両運転時に使用
その他業種

フィット感と革の厚みは申し分ないが、実物は画像と違い色味がグレーに近いのが残念だった

対象商品:
17797054
2018-03-03
用途:
四駆運転作業用

値段は高いがフィットは抜群。流石に本職消防士愛用シリーズなだけはある。損は無い品。

対象商品:
17797115
2016-11-16
用途:
防寒精密作業
サービス業

高品質なグローブです。縫製の技でしょうか、フィット感が素晴らしい。
欲を言えば手首が革のバリエーションもあったら良いと思います。

対象商品:
17797097
2017-01-23
用途:
電気工事
東京防災設備株式会社 様

細かい作業には向かない、固く柔軟でない。もう少し薄手が良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「牛革手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする