KE303NV アラミド繊維(ショート)×人工皮革 KE303 ユアサグローブ(トンボレスキュー) 17797246

KE303NV アラミド繊維(ショート)×人工皮革 KE303 ユアサグローブ(トンボレスキュー) 17797246
KE303NV アラミド繊維(ショート)×人工皮革 KE303 ユアサグローブ(トンボレスキュー) 17797246

アラミド繊維(ショート)×人工皮革 KE303

(13件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズM
ネイビー
耐切創性X
内容量1双注文コード17797246品番KE303NV
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,278
販売価格(税別)
4,798

普段履きの耐切創手袋に最適。

サイズM全長(cm)21.2中指長(cm)7.8手の平幅(cm)10.7手のひらまわり(cm)21.4材質平外層/人工皮革(ミクロンファイバー)、平内層/アラミド繊維、綿ダブルニット、甲側/アラミド繊維ダブルニットネイビー規格EN388:2003規格耐摩耗性X耐切創性X耐引裂き性X耐突刺し性X入数(双)1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:13
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-12-13
用途: 日常使用
医療・福祉・介護関連業

まだ実際にガラスや刃物等で切った事が無いので効果はわかりませんが
1年間使用しても指先が磨り減った位で長持ちしています。

対象商品 : 17797273
2023-05-10
用途: 荷物の荷下ろし作業、機械のメンテナンス作業
有限会社東京新井重量運輸

アラミド繊維はとても丈夫です、穴があきにくくて、5回洗濯してもまだまだ使えます。
ただ、厚みがあるので、冬は暖かいのでいいですが、
夏は、蒸れてしまいそうなくらい暑くなり、夏は適さないかもしれません。

2が参考にしています
対象商品 : 17797264
2022-09-13
用途: 丈夫です。
田島化学機械株式会社

ホームセンター物の数百円ものとは別物です。
ホームセンターものはすぐ破れたり指先に穴が開きやすいですが、こちらは何倍も長持ちします。
使い込んでいよいよ表面に穴が開いても、完全に穴が開かず皮膚までは露出しません。
価格の分長持ちしますし、手になじみます。

2が参考にしています
対象商品 : 17797334
2021-11-05
用途: 点検作業

切創手袋をさがしていましたがサイズがなくこの手袋を購入。使いやすい。

対象商品 : 17797264
2021-03-11
用途: 山の中での作業
教育・研究機関

山の中でヤブをかき分けて歩く時に、植物のトゲから手を守るために使用しています。適度な柔らかさで、指も曲げやすく重宝しています。

3が参考にしています
2020-11-21
用途: 果樹園の剪定作業や網まとめ
農・林・水産業

果樹の剪定作業していても、手先が疲れにくい。棚の上、高所も滑らないので安心。

対象商品 : 17797273
2020-02-05
用途: 剪定作業や木材加工時に利用
農・林・水産業

開封直後から手になじみ、自分の手に合わせたような使用感で使いやすい手袋です。

対象商品 : 17797307
2019-10-13
用途: 樹木伐採

刃物を使う作業使っていますが、流石に手に馴染んで使いやすいです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

アラミド 耐切創手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする