曜日別特売
EFC3 ハイパーキング 粉末ABC加圧式消火器 モリタ宮田 17797553

ハイパーキング 粉末ABC加圧式消火器

(3件のレビュー)
取扱い終了
内容量1本注文コード17797553品番EFC3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,200

高い放射圧を誇る加圧式を採用。加圧式の特長である高い放射圧を持ち、その勢いで薬剤を火元に放射。初期消火に力を発揮します。
キズ・サビを防ぐ底部樹脂加工。底部には樹脂加工を施し、底面を傷から守ります。またマジックホール構造により、サビなどの劣化原因となる湿気を底部から逃がします。
薬剤の40%以上がリサイクル。不要消火器から取り出した薬剤を再生し、40%以上使用。再生薬剤として利用できない薬剤は、植物の肥料に再生しています。

仕様
消火能力単位/A-1、B-2、C
リサイクルシール付
薬剤量(kg)1.0放射時間約14秒放射距離2~4mトラスコ品番773-0462種別加圧式3種類薬剤/粉末ABC全幅(mm)約140全高(mm)約340胴径(Φmm)約85型式承認番号消第26~36号
注意
※消火器の引取りは行っておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 17680136
2019-12-11
用途: 災害の時に備えたので、10年間未使用の予定です
株式会社 東洋電工社建設業・工事業

普通の大きさで邪魔にならない 多少重く感じるのが安心感がある

対象商品 : 17680136
2018-07-06
用途: 防災備品として
不動産業

未使用だが現在の使用期限があと半年ほどとなったため交換用として探していて後発で同様形式が見つかりサイズも丁度良く安堵しました。

対象商品 : 17680136
2017-03-23
用途: 初期消化機器として防災センターに設置する。
国分グループ本社株式会社卸売・小売業

機器の目的通り、設置であり、使用はしない。
使用が無く、期限となり、交換することが望ましい。
軽量化を望む。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

消火器の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/646/
2023-03-10
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

消火器の選び方と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/howto_fire_extinguisher/
2023-03-10
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

消火器の設置義務
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/fire_extinguisher/
2023-03-10

消火器・消火用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする