一発鏡面

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(500mL) 注文コード 17797824 品番 G01050
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,018
販売価格(税別)
8,198

数種類の大きさ、硬さの異なる粒子が配合。塗装よりも柔らかい3μmの粒子から塗装よりも硬い0.5μmの粒子をブレンド。専用ヘッド・バフ・ポリッシャーを併用すれば、 1工程とは思えないほどの鏡面仕上げが可能に!

用途
キズ取り〜鏡面仕上げ
液状
目の粗さ粗目〜細目 研磨力(ペーパー相当番手)2000〜4000 タイプ液状 危険物の類別非危険物

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンパウンドの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/compound/
2022-09-09

「自動車用研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする