クリスタルプロセス
クリスタルプロセスの タイヤ・ホイール用
クリスタルプロセスの タイヤワックス/レザーワックス
高級タイヤワックス-TW500
(1件のレビュー)
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本(1L)
注文コード
17798113
品番
K02100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,568
販売価格(税別)
¥
8,698
バスケットに入れる
高級シリコーンが原料のタイヤワックス。水性タイプではケタ外れの持続性と最高の光沢が出ます。
成分
変性シリコーンオイル・界面活性剤・防腐剤
タイプ
液体
液性
中性
pH値
7.0±0.5
用途
タイヤ・ホイール・モール用
粘度
中粘度
危険物の類別
非危険物