塗り込み専用スポンジ

(111件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 17798226 品番 M20101
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥483
販売価格(税別)
439

ハイテクX1ボディーコートの為に開発された特殊繊維・高級ウレタン・ゴム板の三層構造スポンジです。厚みがあるため、手を汚さずに作業ができます。

用途ガラスコーティング関連、硬化タイプのコーティング施工用 材質特殊繊維、高級ウレタン、ゴム板 寸法(mm)50×100×35 危険物の類別非危険物 適合用途塗り込み

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:525

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 111
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
17798226
2025-12-07
用途:
ガラス磨き
自動車・二輪車・自転車関連業

品質に問題ありません
注文した次の日に届きましたので
大変助かりました
次回も利用させていただきます

2025-11-21
用途:
コーティング施工に
CarProduceZero's 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

握りやすく、コーティング剤も塗りやすいスポンジです。
ただ、少々お値段が高いのでもう少し安いと助かります。
大満足です

2025-07-25
用途:
ガラスコーティングの塗布

ガラスコーティング系の塗布に使用しますが、スポンジ系とは違うので、とてもきれいの伸ばせます。4分割程度に切り、使用してますので、コスト面でも高くは無いです。車両1台は一つで塗り込めます。

対象商品:
17798226
2025-04-20
用途:
コーティング剤塗り込み
その他業種

程よい大きさにカットしながら使用。持ち手のスポンジ部分がしっかりしているので塗り込み作業が捗る。

対象商品:
17798226
2025-01-06
用途:
コーティング
建設業・工事業

コーティングする際に使うスポンジですが
綺麗にぬれるので大満足してます。
もう少し安いと嬉しいのですが
色々使った中で一番良いです。

2024-10-20
用途:
機械のメンテナンス時
その他業種

純正品で液体がしみこみやすく使用しやすい商品で気に入ってます。

対象商品:
17798226
2024-05-19
用途:
ガラスコーティング用に購入です。
山崎商店 様 (サービス業)

いろんなガラスコーティングがあるので安価な塗り込み用スポンジを探していました。
白い面に施工液を付けるのですが、スポンジ自体が私の使っているコーティング剤メーカーのよりも大きく使いやすかったです。材質自体も同じものだと思いました。
なので、安価に買えるモノタロウさんで今後購入していきたいと思います。

2024-04-15
用途:
ガラスコーティング施工
久野興業 様 (建設業・工事業)

レビューを参考に斜めにカットして使ってみたところ、大きさもよく、エンブレムの隙間や、狭い場所がとても施工しやすかった。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗車スポンジ/ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする