OSG(オーエスジー)
OSG(オーエスジー)の 定盤・ゲージ・ケガキ
OSG(オーエスジー)の ゲージ
OSG(オーエスジー)の リングゲージ
ネジリングゲージ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
17798804
品番
LG GR 2 M10×1
参考基準価格(税別)
¥26,770
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
ピッチ
1
ねじ径
M10
OSGツールNo.
30727
仕様
おねじ用
適合
メートルねじ(JIS2級)
種別
リングゲージ(通り用)