画像準備中

ネジリングゲージ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 17798813 品番 LG WR 2 M10×1
参考基準価格(税別)¥26,770 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
ピッチ1 ねじ径M10 OSGツールNo.30729 仕様おねじ用 適合メートルねじ(JIS2級) 種別リングゲージ工作用(止まり用)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする