安全長編上靴 H320

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 17799504 品番 H320
参考基準価格(税別)¥14,000 販売価格(税込) ¥10,668
販売価格(税別)
9,698

耐久性に優れる合成ゴム底安全靴。

サイズ(cm)25 足幅3E ブラック 機能耐久性 用途道路舗装などに適した長編み上げ安全靴です。 形状ハイカット 種類安全靴 製法ダイレクトバルガナイズ 材質(ソール)合成ゴム 材質(甲被)牛革 標準質量(g/片足)700(25.5cm) JIS規格JIS8101 S種認可 材質(先芯)鋼鉄 筒長(mm)210 RoHS指令(10物質対応)対応 甲被タイプ紐タイプ 靴タイプ長編上靴 再生紙使用マーク適合

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
17799538
2015-09-02
用途:
電柱に登る作業時

電柱にある安全装置が故障したり、操作講習を受けるのに使います。
あまり、使わないのでチャック式でなくてもいいかな?と思い、紐だけにしました。
正統派のひもで長さは編みかけて終わっても、一周下腿部を回して蝶結び出来る長さ。
まあー満足してます。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他用途・機能別靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする