H320 安全長編上靴 H320 リーガルコーポレーション(プロフェッショナルギア) 17799538

H320 安全長編上靴 H320 リーガルコーポレーション(プロフェッショナルギア) 17799538
H320 安全長編上靴 H320 リーガルコーポレーション(プロフェッショナルギア) 17799538
H320 安全長編上靴 H320 リーガルコーポレーション(プロフェッショナルギア) 17799538

安全長編上靴 H320

(1件のレビュー)
4日以内出荷4日以内出荷とは
サイズ(cm)26.5
内容量1足注文コード17799538品番H320
参考基準価格(税別)¥14,000販売価格(税込)¥10,668
販売価格(税別)
9,698

耐久性に優れる合成ゴム底安全靴。

用途道路舗装などに適した長編み上げ安全靴です。サイズ(cm)26.5足幅3Eブラック機能耐久性形状ハイカット種類安全靴製法ダイレクトバルガナイズ材質(ソール)合成ゴム材質(甲被)牛革標準質量(g/片足)700(25.5cm)JIS規格JIS8101 S種認可材質(先芯)鋼鉄筒長(mm)210RoHS指令(10物質対応)対応甲被タイプ紐タイプ靴タイプ長編上靴再生紙使用マーク適合
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 17799538
2015-09-02
用途: 電柱に登る作業時

電柱にある安全装置が故障したり、操作講習を受けるのに使います。
あまり、使わないのでチャック式でなくてもいいかな?と思い、紐だけにしました。
正統派のひもで長さは編みかけて終わっても、一周下腿部を回して蝶結び出来る長さ。
まあー満足してます。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他用途・機能別靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする