JTC
JTCの オイル機器
JTCの 排油処理
オイルドレンパン
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
17802304
品番
JTCAM44A
参考基準価格(税別)
¥3,200
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
モノタロウではこんなお得な商品も!
オイルトレイ 排出口付
モノタロウ
¥
1,198
¥
1,318
税込
材質
ポリエチレン(PE)
容量(L)
8
サイズ(mm)
490X385X125
危険物の類別
非危険物
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※この商品は個人様宅への配達不可の商品です。予めご了承ください。