オイルフィルターレンチ カップ式

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 差込角(mm)12.7・21 適合車種トヨタ・日産・ホンダ 注文コード17802322 品番JTC1114
参考基準価格(税別)¥2,980 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898
この商品は差込角・適合車種など16種類から選べます 他の種類を見る
差込角(mm)12.7・21 適合車種トヨタ・日産・ホンダ サイズ(mm)66.5/14角 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
17802435
2022-05-23
用途:
オイルエレメントカートリッジの交換
自動車・二輪車・自転車関連業

メルセデスベンツ(E350クリーンディーゼル用)のオイルエレメントカートリッジ交換に使いました。
見た目は決して良いとは言えませんが、カップのはまり具合等は今まで使ったメーカーより断然良かったです。
回す際に、力が上方向に逃げない感じが最高でした。

対象商品:
17802435
2019-11-19
用途:
エンジンオイルフィルター交換

フィルターの頭部にガッチリとはまり、ソケット部もしっかりしていて、使って安心感があります。

対象商品:
17802444
2019-07-06
用途:
オイル交換
建設業・工事業

JTC4611を購入しました。
これはマツダのスカイアクティブDで使用されてる「純正」のオイルフィルターに使用出来ます。
(1.5Dと1.8Dと2.2Dは同じフィルターを使用)
何故、こんな事を書くかと言いますとマツダ・デミオ1.5D用にボッシュのZ-8(デミオ1.5ディーゼルと明記)と一緒に購入しましたが合いませんでした。
純正フィルターは15角。
ボッシュのフィルターは14角。
また近くのGSにあったディーゼル用のフィルターとカップレンチは全くの別仕様でした。どこのフィルターを使うのか実物を確認してからカップレンチを注文した方がいいです。
物は良いものです。

2人が参考にしています
対象商品:
17802435
2018-06-20
用途:
ベンツ ブルーテック ディーゼル用に
自動車・二輪車・自転車関連業

質感も良く、普通に使えます。

納期が、当日出荷では無かったので予め用意しておけばよかったです。

対象商品:
17802444
2018-03-13
用途:
車の整備
自動車・二輪車・自転車関連業

なかなか、使える商品で、大変に満足して居ります。。

1人が参考にしています
対象商品:
17802435
2017-04-01
用途:
エンジンオイルフィルター交換作業で使用します。
野坂純歯科医院 様 (医療・福祉・介護関連業)

JTC オイルフィルターレンチ カップ式は使い易く、信頼の出来る製品です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オイルフィルター関連工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする