JTC1522 オイルフィルターレンチ カップ式 JTC 17802374

JTC1522 オイルフィルターレンチ カップ式 JTC 17802374
JTC1522 オイルフィルターレンチ カップ式 JTC 17802374
JTC1522 オイルフィルターレンチ カップ式 JTC 17802374
JTC1522 オイルフィルターレンチ カップ式 JTC 17802374
JTC1522 オイルフィルターレンチ カップ式 JTC 17802374
JTC1522 オイルフィルターレンチ カップ式 JTC 17802374
JTC1522 オイルフィルターレンチ カップ式 JTC 17802374
JTC1522 オイルフィルターレンチ カップ式 JTC 17802374

オイルフィルターレンチ カップ式

(6件のレビュー)
返品不可
内容量1個差込角(mm)12.7・21適合車種VOLVO・BMW注文コード17802374品番JTC1522
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月上旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)¥3,300販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298
差込角(mm)12.7・21適合車種VOLVO・BMWサイズ(mm)87/16角RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 17802435
2022-05-23
用途: オイルエレメントカートリッジの交換
自動車・二輪車・自転車関連業

メルセデスベンツ(E350クリーンディーゼル用)のオイルエレメントカートリッジ交換に使いました。
見た目は決して良いとは言えませんが、カップのはまり具合等は今まで使ったメーカーより断然良かったです。
回す際に、力が上方向に逃げない感じが最高でした。

対象商品 : 17802435
2019-11-19
用途: エンジンオイルフィルター交換

フィルターの頭部にガッチリとはまり、ソケット部もしっかりしていて、使って安心感があります。

対象商品 : 17802444
2019-07-06
用途: オイル交換
建設業・工事業

JTC4611を購入しました。
これはマツダのスカイアクティブDで使用されてる「純正」のオイルフィルターに使用出来ます。
(1.5Dと1.8Dと2.2Dは同じフィルターを使用)
何故、こんな事を書くかと言いますとマツダ・デミオ1.5D用にボッシュのZ-8(デミオ1.5ディーゼルと明記)と一緒に購入しましたが合いませんでした。
純正フィルターは15角。
ボッシュのフィルターは14角。
また近くのGSにあったディーゼル用のフィルターとカップレンチは全くの別仕様でした。どこのフィルターを使うのか実物を確認してからカップレンチを注文した方がいいです。
物は良いものです。

2が参考にしています
対象商品 : 17802435
2018-06-20
用途: ベンツ ブルーテック ディーゼル用に
自動車・二輪車・自転車関連業

質感も良く、普通に使えます。
納期が、当日出荷では無かったので予め用意しておけばよかったです。

対象商品 : 17802444
2018-03-13
用途: 車の整備
自動車・二輪車・自転車関連業

なかなか、使える商品で、大変に満足して居ります。。

1が参考にしています
対象商品 : 17802435
2017-04-01
用途: エンジンオイルフィルター交換作業で使用します。
野坂純歯科医院医療・福祉・介護関連業

JTC オイルフィルターレンチ カップ式は使い易く、信頼の出来る製品です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オイルフィルター関連工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする