JTC
JTCの 自動車用鈑金
JTCの 車用鈑金工具セット
チェーン
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
17805217
品番
JTC8P107
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
サイズ
3/8
規格
G80
全長(cm)
270
危険物の類別
非危険物
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大荷重(kg)
3.2