JTC
ロッキングピン
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
この商品は
全長
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1袋(5個)
全長(mm)
47
注文コード
17808394
品番
JTCPIN475
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
差込角(mm)
25.4
全長(mm)
47
サイズ(mm)
45~54
外径(mm)
5