JTC
JTCの ソケット/ソケットレンチ
JTCの ソケットレンチセット
アクセサリーセット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
セット内容
エクステンションバー:50・75・125・250mm、ユニバーサルジョイント12.7mm、ロングスピンナーハンドル、12.7X380mmスライディングバー 差込12.7mm 全長 30mm
注文コード
17812244
品番
JTCK4084
参考基準価格(税別)
¥13,000
販売価格(税込)
¥14,190
販売価格(税別)
¥
12,900
バスケットに入れる
この商品は
セット内容
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
ケース入りで持ち運びにも便利です。
差込角(mm)
12.7
仕様
ロッキング首振りラチェットグリップ付き(クイックリリース)
セット内容
エクステンションバー:50・75・125・250mm、ユニバーサルジョイント12.7mm、ロングスピンナーハンドル、12.7X380mmスライディングバー 差込12.7mm 全長 30mm
全長(mm)
294
ギヤ歯数
45
RoHS指令(10物質対応)
対応