JTC
JTCの オイル機器
JTCの オイルチェンジャー/オイルドレン
オイルチェンジャー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
17812768
品番
JTC1050
参考基準価格(税別)
¥29,800
販売価格(税込)
¥31,790
販売価格(税別)
¥
28,900
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
タンク容量(L)
10
用途
エンジン・ギア・ブレーキオイルの抜き取り
付属品
ブレーキ用ホース付き
使用エアー圧力(MPa)
40〜170psi,2.8〜12kg/cm
2
,2.8〜12BAR
危険物の類別
非危険物
RoHS指令(10物質対応)
対応
エアホース仕様
ホース:10Φ×1000L・8Φ×1500L・6.5Φ×1000L・6Φ×1000L
注意
※この商品は個人様宅への配達不可の商品です。予めご了承ください。