JTC
JTCの オイル機器
JTCの オイルポンプ
オイルバケットポンプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
17812786
品番
JTC4328
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
タンク容量(L)
30
用途
タンク内にオイルを入れて使用します。
材質
タンク本体PE・蓋PP
吐出量
75cc/ストロークホース
ホース長さ(mm)
1770(ノズル含)
注意
※20Lのペール缶はそのまま入りません。
※この商品は個人様宅への配達不可の商品です。予めご了承ください。