JTC4855 ベアリングレースシールセット JTC 17814703 JTC4855 ベアリングレースシールセット JTC 17814703 JTC4855 ベアリングレースシールセット JTC 17814703 JTC4855 ベアリングレースシールセット JTC 17814703 JTC4855 ベアリングレースシールセット JTC 17814703

ベアリングレースシールセット

(2件のレビュー)
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード17814703 品番JTC4855
参考基準価格(税別)¥47,980 販売価格(税込) ¥51,678
販売価格(税別)
46,980
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

ベアリング及びシールの打ち込みに便利です。

サイズ(mm)70〜150まで(5mmきざみ) RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
17814703
2021-03-31
用途:
機械整備
建設業・工事業

かなり揃っているので便利ですが、持ち運びには向いてません

対象商品:
17814694
2016-04-23
用途:
オートバイのホイールベアリング交換

このセットでほとんどのバイクのホイールベアリングを交換できました。シャフトに治具を取り付ける際に、固定用ボルトはプラスドライバーだけだと緩むため、必ずスパナで締め込むようにした方がよいでしょう。値段に対して十分効果があるツールだと思います。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「操縦」にはこんなカテゴリがあります

シェアする