JTC
JTCの オイル機器
JTCの オイルチェンジャー/オイルドレン
オイルチェンジャー エアー式
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
17819165
品番
JTC1023A
参考基準価格(税別)
¥23,000
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
容量(L)
8.5
用途
エンジン・ギア・ブレーキオイルの抜き取り
ホース径(Φmm)
10Φ×1500
ノズル口径(Φmm)
4.5Φ×1000・6.5Φ×1000
危険物の類別
非危険物
RoHS指令(10物質対応)
対応