JTC
JTCの オイル機器
JTCの オイルチェンジャー/オイルドレン
オイルチェンジャー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
17819174
品番
JTC1045
参考基準価格(税別)
¥23,800
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
容量(L)
6.5
用途
エンジン・ギア・ブレーキオイルの抜き取り
付属品
ブレーキエアー抜き用ホース付
ノズル口径(Φmm)
10Φ×1000 7Φ×1000 6ΦX1000
危険物の類別
非危険物
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※この商品は個人様宅への配達不可の商品です。予めご了承ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません