ペール缶用オイルポンプ

(12件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード17819217 品番8805G
参考基準価格(税別)¥7,300 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

20Lペール缶から直接注入できます。ノズルホルダー付

適合容器ペール缶 寸法(mm)Φ31mm・Φ47mm(キャップアダプター缶口サイズ) 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:39

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 12
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
17819217
2023-07-01
用途:
油脂の取り分け
製造業

ペール缶に取り付ける部品に、形成跡のバリが残ったまま納品された。オイルに混入する場所なのでダメだと思う。
同じ部品だが、缶の蓋(クラウンキャップ)部分にはめ込んでポンプ本体を取り付けるのだと思うが、寸法が甘くはまらない。
粘度の高い油脂をこぼさず取り分ける為購入し、その使命は果たすのだが、改善が必要な状態のままになってしまった。

1人が参考にしています
対象商品:
17819217
2022-07-28
用途:
オイルポンプ
建設業・工事業

20l缶を持ち上げ無くてもオイルが入れれることが便利だと思う。
便利です。もっと早く知っていれば楽だったし、オイルがこぼれることも無くなった。良い商品だと思う。

対象商品:
17819217
2022-03-06
用途:
エンジンオイルの20Lペール缶用に

Takumiオイルの20Lペール缶には入りませんでした。暖かくなったらプラスチックのアダプターも柔らかくなって差し込みが可能なのかもしれません。

2021-11-07
用途:
ミッション デフのオイル交換
農・林・水産業

アダプターが付いていません、ペール缶に固定出来ないが普通に使用出来ます、非常に簡単にオイル交換できました、ノズルの曲げ角度も丁度良く使いやすい。1回めの使用なので耐久性はわかりません。

1人が参考にしています
対象商品:
17819217
2020-04-14
用途:
自動車
有限会社小笠ホンダ販売 様

自動車のデフオイル・ミッションオイル(MT)交換には便利です。

対象商品:
17819217
2018-04-09
用途:
機関車への給油作業
サービス業

女性には重いオイル缶を持ち上げる事無く小分け出来る、もっと早く利用すれば良かったと思いました。給油タレが無いのもうれしいです。

1人が参考にしています
対象商品:
17819217
2018-03-30
用途:
デフオイル・ミッションオイル交換用
西川自動車 様 (サービス業)

デフオイルとミッションオイルを交換するために購入しました。以前は他社の大型の注射器タイプを使用しておりましたが、容量が少なく硬いデフオイル等は非常に入れ替えに苦労をしました。その上、一度使ってオイルに触れると内部のゴムシールがブヨブヨになり全く使えなくなったので注射器タイプは却下、今回こちらを購入してみました。
皆様のレビューを見て少し心配もありましたが、実際に使ってみると全く問題なくペール缶にも固定が出来てオイルの注入も非常に簡単でした。以前は数万円するオイルポンプも使用していた事もありますが、こちらの商品も全く問題もなく使えました。お値段と作業時間の短縮を考えるともっと早く購入しておけば良かったと思いました。後は耐久性が良ければ最高です!

1人が参考にしています
対象商品:
17819217
2016-02-23
用途:
オイル交換

ペール缶から直接移せるので便利

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オイル機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする