JTC
JTCの オイル機器
JTCの オイルポンプ
ペール缶用オイルバケットポンプ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
17819226
品番
TWH21-O
参考基準価格(税別)
¥29,980
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
市販のペール缶をそのまま使用します。ギア・デフオイル使用可能
適合容器
ペール缶
質量(kg)
5.5
高さ(mm)
80
ホース長さ(m)
2
吐出し量
1ストローク/100cc
ホースねじ
1/2
危険物の類別
非危険物
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※この商品は個人様宅への配達不可の商品です。予めご了承ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません