JTC
JTCの オイル機器
JTCの 排油処理
オイル受け
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
17819235
品番
JTC5031
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
材質
高密度ポリエチレン(PE-HD)
容量(L)
5
用途
車から抜いたオイル等の計量用
開口部(mm)
Φ180
危険物の類別
非危険物
RoHS指令(10物質対応)
対応