JTC
JTCの オイル機器
JTCの 排油処理
ドラムキャッチャー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
17819244
品番
JTCLY550
参考基準価格(税別)
¥8,700
販売価格(税込)
¥9,568
販売価格(税別)
¥
8,698
バスケットに入れる
200Lドラム缶の上に乗せて廃油の回収に使用します。オイルフィルターもオイル切りに便利!!
モノタロウではこんなお得な商品も!
廃油じょうご ドラム缶用
モノタロウ
¥
5,898
¥
6,488
税込
仕様
適用ドラム缶口用サイズ:Φ57mm
材質
ポリエチレン
寸法(mm)
外径:Φ55、内径:Φ47、高さ33(排出口サイズ)
質量(kg)
1.7
容量(L)
20
危険物の類別
非危険物
直径(mm)
600
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※ドラム缶によって使用出来ない場合がございます。サイズをご確認下さい。
※この商品は個人様宅への配達不可の商品です。予めご了承ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません