JTC
JTCの オイル機器
JTCの 注油機器
プラスチック製ジョーゴ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
17819278
品番
TW63701
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
モノタロウではこんなお得な商品も!
オイルファンネル(ノズル付き)
モノタロウ
¥
699
¥
769
税込
寸法(mm)
150(ジョーゴ径(mm))
口径(Φmm)
14.5(ジョーゴ出口)
ホース長さ(cm)
60
ホース口径(mm)
13
危険物の類別
非危険物
RoHS指令(10物質対応)
対応