オイルフィルターレンチ

(9件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード17820906 品番JTC1942
2月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥3,200 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198

正・逆回転使用可能

使用範囲(mm)63〜102 差込角(mm)9.5・12.7(メッキパーツ差込12.7mmを外すと本体に9.5mmの差込有り) RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:335

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2021-10-05
用途:
ガソリン自動車しよう
農・林・水産業

使用範囲が63から102と言うことで購入しましたが、68サイズには使用できませんでした。最近の車はオイルフィルターも小さいので小さいサイズにも対応するものを発売していただきたいです。

1人が参考にしています
対象商品:
17820906
2021-03-14
用途:
バイク、自動車の整備

問題なく使えます。車種が多いので色々なフィルターに対応でき助かります。

対象商品:
17820906
2019-01-27
用途:
車のメンテナンス

サイズを選ばないレンチのわりに、滑らず回せるためかなり重宝しています。

2018-07-11
用途:
オイルフィルターの交換
新岐阜マツダ販売  様

カップタイプで取り外し不可能な時使用してます。フィルター本体にレンチの爪部分がくい込み確実に取り外しできます。助かってます。

対象商品:
17820906
2017-11-21
用途:
機械のメンテナンス

様々なレンチを所有していますが、このタイプのレンチが無かったので購入。

対象商品:
17820906
2017-06-09
用途:
自動車整理
自動車・二輪車・自転車関連業

2回程使用しましたが、この安さでは、十便使えると思います。

対象商品:
17820906
2017-04-20
用途:
車両整備
自動車・二輪車・自転車関連業

固く締まったフィルターも楽々緩むのでとても良いです。

対象商品:
17820906
2020-10-21
用途:
オイル交換

バックラッシが大きいせいか狭いとこでの作業がやりにくい。サイズが50代からあると助かる
たまに大衆車やるときに60近辺のが、たたあったのでオールマイティーに使えるようにしてほしいかな。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オイルフィルター関連工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする