JTC
JTCの オイル機器
JTCの オイルストッパー
オイルストッパー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
17821134
品番
JTC4205
参考基準価格(税別)
¥3,860
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
モノタロウではこんなお得な商品も!
ラインストッパー
モノタロウ
¥
1,998
¥
2,198
税込
仕様
適応パイプ差込サイズ:1/2"・3/8"・5/16"BANJO
タイプ
トヨタ・ホンダ・キャンター等
危険物の類別
非危険物
RoHS指令(10物質対応)
対応