JTC
JTCの ハンドル/ミッション関連工具
JTCの 操縦
JTCの スライドハンマー関連工具
ホークタイプスライドハンマー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
17821913
品番
JTC2503
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
モノタロウではこんなお得な商品も!
スライドハンマー
モノタロウ
¥
4,498
¥
4,948
税込
用途
ワッシュタイプの引き出しの時使用します。
全長(mm)
435
先端寸法(mm)
7.5
ねじ寸法
M12×1.5
ショッカ(ハンマ)質量(kg)
1.3
RoHS指令(10物質対応)
対応