JTC
JTCの ハンドル/ミッション関連工具
JTCの 操縦
JTCの スライドハンマー関連工具
ドライブシャフト用スライドハンマー
(1件のレビュー)
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
17821938
品番
JTC1802
参考基準価格(税別)
¥13,980
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
用途
アウタージョイントの取り外しに
全長(mm)
620
質量(kg)
2.3(ハンマー)
シャフト
5/8×10UNF
適合サイズ(mm)
24まで
RoHS指令(10物質対応)
対応