2/22より値下げ!現場を応援

JTC4829 ブレーキブリーダー逆流防止弁付 JTC 17821947 JTC4829 ブレーキブリーダー逆流防止弁付 JTC 17821947 JTC4829 ブレーキブリーダー逆流防止弁付 JTC 17821947

ブレーキブリーダー逆流防止弁付

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード17821947 品番JTC4829
参考基準価格(税別)¥6,980 販売価格(税込) ¥7,588
販売価格(税別) 値下げ
6,898

ブレーキのエアー抜きが1人で出来ます。

容量(L)1 外形(mm)8 ホース内径(Φmm)4 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:345

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
17821947
2022-03-16
用途:
1人でできる!ブレーキオイル エア抜き
有限会社 アールエッチ 様 (医療・福祉・介護関連業)

お勧めします!ブレンボモノブロックですのでフロントで4回トライしました。今までは2人でしたがこれは1人で安価でしっかりできます。ホースが弁前半が透明なら最高ですがスマホ動画をセットして確認しながらやりました。高価なものもありますが原始的なこれは私は満足です。ホースと逆流防止弁で自作しても良いですがゴム先端FITいいのでお勧めです。ブレーキタンク補充、セット、動画、踏む、確認、補充、踏むで行ったり来たり大変ですが動画でばっちりエアの動きが確認できます(エア抜きは出来て当たり前ですが、どれだけ噛んでいたのか?を見たいので原始的タイプが私は好きです)サーキットなので専ら左前が若干エア多めでした。

1人が参考にしています
対象商品:
17821947
2021-04-22
用途:
車両のブレーキオイルの抜き替え

口のゴムもしつかりしていて使いやすいのですがフツクの部分の形状をもう少し考えて欲しいです。

対象商品:
17821947
2019-03-03
用途:
ブレーキオイルのエア抜き
光寺モータース 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

ブレーキバルブの差し込みが抜けないところがたすかってます。作業しやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オイル機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする