JTC
JTCの 自動車用鈑金
JTCの デントリペア
ブレーキゲージセット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
17822026
品番
JTC1335
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
ブレーキパットの残量が簡単に測れます。車検にとても便利!
セット内容
Red:2・3mm-危険、Yellow:4・5・6mm-注意、Green:8・10・12mm-安全
全長(mm)
130
危険物の類別
非危険物