曜日別特売
JTC5286 ホイールナットソケット JTC 17823304

JTC5286 ホイールナットソケット JTC 17823304
JTC5286 ホイールナットソケット JTC 17823304

ホイールナットソケット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード17823304品番JTC5286
参考基準価格(税別)¥27,150販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980
全長(mm)100差込角(mm)19適合車種SCANIA(420)サイズ(mm)103直径(mm)119RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック整備工具・用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする