ウルトラU汎用 SJ 10W30

(40件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本(1L) 注文コード17827373 品番08226-99951
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
ベースオイル鉱物油 SAE10W-30 APISJ 容量(L)1 用途ホンダ汎用機ガソリンエンジン用・発電機・高圧洗浄機・パワーキャリア・芝刈機・あぜ草刈機/草刈機・刈払機・ポンプ・動力噴霧機・エンジン・除雪機・耕うん機・田植機/バインダー/ハーベスタ・船外機・ストリート走行のバイク(スクーターなど) 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量1L 危険物の性状非水溶性
注意
※缶のへこみなどある場合がありますが、品質には問題ありません。
※ノズルは付属しておりません。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
17827373 08226-99951 19826680 08238-99951 ウルトラU 汎用PLUS SL 10W-30 ホンダ ウルトラU 汎用PLUS SL 10W-30 ホンダ 1個(1L) 1,498 税込1,648 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編:190

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 40
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
17827373
2024-09-05
用途:
HONDA4サイクル草刈り機に
農・林・水産業

やはり安心の純正オイル ウルトラU汎用
過酷な使用条件の草刈り機にはこれ一択
規定量も少なめなのでマメに交換するようにしていて調子いいです

2024-09-17
用途:
ホンダガスエンジンのオイル交換
五味商事株式会社 様 (不動産業)

早々に手元に届き、冬野菜の土つくりに間に合いました。

対象商品:
17827373
2023-12-19
用途:
小型耕運機のオイル交換に
サービス業

小型耕運機のエンジンオイルの交換は数が少ないのですが、ボチボチ交換の時期が近づいて来てるので直ぐにも交換出来る様にの準備をしている為の購入です、前回は心やすいバイク店から同じ商品を購入したので性能は確認済みです。

対象商品:
17827373
2024-07-05
用途:
発電機のメンテナンス
市野珈琲 様 (卸売・小売業)

ホームセンターで販売していなくてこちらで購入
最初からここで買えばよかった

純正オイルなので特に問題ありません

対象商品:
17827373
2023-10-10
用途:
ガスボンベ式小型耕運機のオイル交換

ホンダ ウルトラU汎用 SJ 10W30 オイル、ガス式小型耕運機にぴったりです。エンジンをしっかり保護しつつ、コストも手頃でお財布に優しいです。使いやすくて信頼性も高いので、おすすめですよ!

対象商品:
17827373
2023-10-14
用途:
豆トラのメンテナンス
その他業種

近所のホームセンターに欠品中のため注文したところ、翌日に届きました。価格も安く満足。

対象商品:
17827373
2023-08-22
用途:
草刈り機使用の作業
春日部設計事務所 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

エンジンオイルの交換時期の為エンジンが滑らかに回転している

対象商品:
17827373
2023-04-14
用途:
管理機、モア、動噴のエンジンオイル交換
農・林・水産業

ホンダエンジンを搭載した農機には本品が安心できると思います。1年間トラブル無しで使用しました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用オイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする