ホーザン
ホーザンの その他作業工具
ホーザンの ピンセット
ピンセット
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
17830216
品番
P-846
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,250
基板や精密機器の作業に
全長(mm)
140
先端形状
先細
トラスコ品番
497-3895
材質(本体)
ステンレス
質量(g)
14
先端幅(mm)
0.3