ビット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 17830812 品番 W-81-2
参考基準価格(税別)¥270 販売価格(税込) ¥274
販売価格(税別)
249
先端サイズNo.2×6 先端形状プラス(+)×マイナス(-) 本数1 差込角対辺(mm)6.35 両頭機能両頭

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする