ホーザン
ホーザンの ドライバー/ビット
ホーザンの ビット
ホーザンの ヘックスローブビット
ビット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
17830828
品番
W-81-20
参考基準価格(税別)
¥270
販売価格(税込)
¥274
販売価格(税別)
¥
249
バスケットに入れる
先端サイズ
T20
先端形状
ヘックスローブ
本数
1
差込角対辺(mm)
6.35
両頭機能
片頭