遮蔽ブース

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード17830916 品番Z-904
参考基準価格(税別)¥294,000 販売価格(税込) ¥296,780
販売価格(税別)
269,800

新設計の低価格タイプ

トラスコ品番827-9281 質量(kg)22 透明 間口(mm)2000 材質(フレーム)スチール 容積(m3)10.5(ブース) 材質(天幕)強化繊維入り防炎タイプPVC(帯電防止剤練り込み) 適合用途溶接・機械・塗装ブース、乾燥スペース、暗室・検査室

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥13,000 / 税込 ¥14,300
沖縄地方数量1につき ¥13,000 / 税込 ¥14,300
離島数量1につき ¥13,000 / 税込 ¥14,300

商品説明動画

Z-904 遮蔽ブース(据置・固定型)組立方法

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テント倉庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする