3/22より値下げ!現場を応援

ホーラー

(1件のレビュー)
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 17832745 品番 H90
参考基準価格(税別)¥9,510 販売価格(税込) ¥10,228
販売価格(税別) 値下げ
9,298

立ったまま、マルチの上から差込み、回して引上げると、マルチ穴・植穴・施肥穴があけられます。
各野菜苗の定植に必須な「株間測り」を標準装備。
差し込みながら回すだけでマルチといっしょに穴あけ。
鋼の刃先にはサビ止め塗装を施しており頑丈です。
切れ味が悪くなっても、砥石で研ぐ事ができます。
差し込みながら回すだけでマルチといっしょに穴あけ。

植付け穴径(Φmm)90 マルチ穴径(Φmm)80 用途植穴あけ 適合野菜の3号ポット苗用 タイプ普通穴用 最大穴あけ深さ(mm)125 主な用途植穴あけ

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,350 / 税込 ¥1,485
北海道地方数量1につき ¥1,550 / 税込 ¥1,705
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
17832736
2025-10-14
用途:
野菜苗の定植
農・林・水産業

ポットサイズを確認して購入したので無駄なく作業出来ました。作りが頑丈なので安心です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マルチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする