T5225C10S0 汎用レザーベルト(タンデムベルト等) Grondement(グロンドマン) 17854743

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

汎用レザーベルト(タンデムベルト等)

(8件のレビュー)
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
長さ(cm)52
52
46
48
50
54
56
58
60
62
64
66
68
70
72
74
76
78
80
82
84
86
内容量1本注文コード17854743品番T5225C10S0
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

汎用レザーベルト。バイクのタンデムベルトとしてもご使用頂けます。
使用用途に合わせた長さとカラーをお選び頂けます。
また当製品は生地の仕入れから裁断、縫製まで日本で行っている日本製品です。生地は0.9mm~(生地の種類による)を採用しており破れにくい生地となっています。
ほつれ防止処理済み。

幅(cm)2.5長さ(cm)52色(ステッチ)透明
注意
※オートバイのシートにタンデム用として取り付ける際には純正の金具か市販のベルト止をご使用頂き、適宜箇所に穴をあけてご使用下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 17856773
2022-08-19
用途: オートバイのシートに取り付け
有限会社デザインクラフトミニ

スズキ GSX750S カタナのシート用に購入。カラーリングもほぼ同じで全く違和感なく取り付け出来て満足です。

対象商品 : 17854795
2021-05-02
用途: 劣化したベルトの補修
自動車・二輪車・自転車関連業

シート表皮を張り替えた際、古さが目立つようになったタンデムベルトもリフレッシュしてみた。
今回使用したシート表皮とは光沢など若干質感が違うが、気になる程でもない。

1が参考にしています
対象商品 : 17855468
2020-06-28
用途: バイクのタンデム用シートベルト

いやぁ、新設するんで留め方に悩み中で…
モノはとても良さそう。
カラーも好みにでした。

対象商品 : 17854847
2018-11-22
用途: タンデム仕様
運輸・通信業

ズボンの皮ベルトでも代用できたかな
作りはしっかりしてます。

対象商品 : 17855127
2022-11-03
用途: バイクのシート

グロンドマンのタンデムベルトって前から有るのは知ってたんですが、店頭で売ってるのは見たことがないし。試しにエンボスグレーを購入。表皮は布ではなくゴム?って感じで頑丈そうです。
荷掛けベルトとかで居そうな材質の芯に、3倍の幅の表皮を被せて、折り、折りして縫ってある
裏面装着してもパッと見わからん位の作りでしてチャチさは全くないです!

対象商品 : 17854917
2017-04-13
用途: 車検用に
有限会社和泉工業所製造業

車検用に使用しました。純正と変わらず良いです。
シート裏にビス止め出来るので使いがってが良いです。

対象商品 : 17855976
2019-04-30
用途: バイクのメイテナンス
医療・福祉・介護関連業

純正シートのベルトが破損していたために使用しましたが、問題なく装着できました。

対象商品 : 17856098
2015-08-09
用途: 自家用
医療・福祉・介護関連業

商品は作りも良く大変満足できます、価格がもう少し安いと良いですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ライダーズグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする