6565-02 ファッショングラス 名古屋眼鏡 17901135

ファッショングラス

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード17901135 品番6565-02
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,200
この商品は9種類から選べます 他の種類を見る

スポーティな流線的デザインは、通常のフレームに比べ花粉を防げる可能性が期待できます。スポーティでおしゃれ、屋外アクティビティにもおすすめです。

形状二眼型 質量(g)27 レンズ色ブラウン フレーム色ブラウンデミ レンズサイズ(mm)横幅/70 縦幅/40 材質(フレーム)ポリカーボネート 材質(レンズ)アクリル

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一般用メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする