名古屋眼鏡
名古屋眼鏡の メガネ・ゴーグル・防災面
名古屋眼鏡の 一般用メガネ
名古屋眼鏡の サングラス
ファッショングラス
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
17901205
品番
6602-03
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,200
この商品は
9
種類から選べます
他の種類を見る
スポーティな流線的デザインは、通常のフレームに比べ花粉を防げる可能性が期待できます。スポーティでおしゃれ、屋外アクティビティにもおすすめです。
形状
二眼型
質量(g)
29
レンズ色
スモーク
フレーム色
グレー×カーボン柄
レンズサイズ(mm)
横幅/79 縦幅/40
材質(フレーム)
ポリカーボネート
材質(レンズ)
アクリル