SQ1331-51-C6M 5ポートソレノイドバルブ SQシリーズ SMC 17908275

5ポートソレノイドバルブ SQシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 定格電圧(V)DC24 管接続口径Φ6用ワンタッチ管継手 注文コード17908275 品番SQ1331-51-C6M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥8,800
この商品は定格電圧・シリンダポート管接続口径・管接続口径など254種類から選べます 他の種類を見る

・ワンタッチ管継手交換が、クリップ式で簡単

定格電圧(V)DC24 切換方式3位置クローズドセンタ ポート数5 管接続口径Φ6用ワンタッチ管継手 使用流体空気

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする