曜日別特売
GNSB28-100SU‐90 ミリオンガイド GNSBシリーズ ポスト・ブッシュ=SUS440C アイセル 17916307

GNSB28-100SU‐90 ミリオンガイド GNSBシリーズ ポスト・ブッシュ=SUS440C アイセル 17916307
GNSB28-100SU‐90 ミリオンガイド GNSBシリーズ ポスト・ブッシュ=SUS440C アイセル 17916307

ミリオンガイド GNSBシリーズ ポスト・ブッシュ=SUS440C

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
内容量1台注文コード17916307品番GNSB28-100SU‐90
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥96,778
販売価格(税別)
87,980
寸法LA(mm)100寸法LB(mm)90寸法LC(mm)28寸法LC1(mm)3寸法LE(mm)7.8寸法M×深さ(mm)8-20寸法SD(Φmm)28.5寸法SD1(Φmm)35寸法SD2(Φmm)28寸法SDS(Φmm)45寸法SLL(mm)66寸法SLS(mm)65寸法T1(mm)5.0寸法d(Φmm)2.5材質(ポスト・ブッシュ)SUS440C軸径(Φmm)28ローラー数57RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

金型用部品、位置決め部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする