ミリオンガイド GNSシリーズ

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 寸法d(Φmm)2.5 軸径(Φmm)28 寸法LA(mm)110 注文コード17925565 品番GNS28-110‐90
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥93,478
販売価格(税別)
84,980
この商品は寸法d・軸径・寸法LAなど54種類から選べます 他の種類を見る
寸法LA(mm)110 寸法LB(mm)90 寸法LC(mm)28 寸法LC1(mm)3 寸法LE(mm)7.8 寸法M×深さ(mm)8-20 寸法SD(Φmm)28.5 寸法SD1(Φmm)35 寸法SD2(Φmm)28 寸法SDS(Φmm)45 寸法SLL(mm)66 寸法SLS(mm)65 寸法T1(mm)5.0 寸法d(Φmm)2.5 材質(ポスト・ブッシュ)SUJ2 軸径(Φmm)28 ローラー数57 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「金型用部品、位置決め部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする