ミリオンガイド GNZCシリーズ ポスト・ブッシュ=SUS440C

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 17933274 品番 GNZC35SU‐130
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥142,780
販売価格(税別)
129,800
寸法DD(Φmm)6.5 寸法LL(mm)74 寸法LR(mm)9.8 寸法ZBF(Φmm)82 寸法ZBP(Φmm)71.0 寸法ZBS(Φmm)58 寸法ZBT(mm)13.0 寸法ZL(mm)130 寸法ZLS(mm)86 寸法ZLS2(mm)43.0 寸法ZPF(Φmm)58.0 寸法ZPP(Φmm)47 寸法ZPT(mm)13.0 寸法d(Φmm)2.5 材質(ポスト・ブッシュ)SUS440C 軸径(Φmm)35 ローラー数69 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「金型用部品、位置決め部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする