ミリオンガイド GNZCシリーズ ポスト・ブッシュ=SUS440C

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 17933886 品番 GNZC60SU‐180
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥230,780
販売価格(税別)
209,800
寸法DD(Φmm)11.0 寸法LL(mm)116 寸法LR(mm)13.8 寸法ZBF(Φmm)134 寸法ZBP(Φmm)117.0 寸法ZBS(Φmm)95 寸法ZBT(mm)18.0 寸法ZL(mm)180 寸法ZLS(mm)120 寸法ZLS2(mm)60.0 寸法ZPF(Φmm)97.0 寸法ZPP(Φmm)80 寸法ZPT(mm)18.0 寸法d(Φmm)4.0 材質(ポスト・ブッシュ)SUS440C 軸径(Φmm)60 ローラー数84 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「金型用部品、位置決め部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする